Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 200 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292309
EAN/GTIN:
     4057223483833
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
200
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
200
Gewicht kg per 100:
121
Antriebsgröße:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7535*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2445*
€ 13,38096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5118*
€ 10,12904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2787*
€ 8,66165
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,3335*
€ 7,53687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1635*
€ 7,33457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8935*
€ 7,01327
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7535*
€ 5,65667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.