Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 220 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292310
EAN/GTIN:
     4057223483840
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 220
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
46
d:
30
l:
220
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
220
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
131
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5943*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,5243*
€ 16,09392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4443*
€ 15,99872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8043*
€ 15,23712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3643*
€ 14,71352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8343*
€ 14,08282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5943*
€ 11,41722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.