Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 60 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 60 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 60 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 60 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 60 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292454
EAN/GTIN:
     4057221219403
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
60 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
60
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
3,96
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.