Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 100 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10x100 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
100 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
100
Gewicht kg per 100:
5,9
Antriebsgröße:
16
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3741*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.