Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 120 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 120 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 120 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 120 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 120 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292504
EAN/GTIN:
     4057221220690
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
120
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
120
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
32
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,405*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,115*
€ 62,01685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,465*
€ 60,05335
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,025*
€ 50,00975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,475*
€ 48,16525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,395*
€ 46,88005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,655*
€ 45,99945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,405*
€ 38,56195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.