Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292829
EAN/GTIN:
     4057221243941
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
21
d:
14
l:
80 mm
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7269*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5221*
€ 7,7613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9521*
€ 7,083
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1413*
€ 1,35815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9669*
€ 1,15061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9169*
€ 1,09111
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7269*
€ 0,86501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.