Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 70, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 70, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 70, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292883
EAN/GTIN:
     4057221245365
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
30
d:
20
l:
70
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1499*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7899*
€ 2,12998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6299*
€ 1,93958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5599*
€ 1,85628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4999*
€ 1,78488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4399*
€ 1,71348
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1499*
€ 1,36838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.