Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 180, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 180, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 180, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 180, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 180, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292897
EAN/GTIN:
     4057221245693
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 180
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
s:
30
d:
20
l:
180
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
180 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,838*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,6838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,288*
€ 58,65272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,878*
€ 58,16482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,628*
€ 54,29732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,568*
€ 53,03592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,748*
€ 52,06012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,838*
€ 43,83722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.