Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 4 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293016
EAN/GTIN:
     4057221247925
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 20*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
7
d:
4
l:
20
k:
2,8
a:
2,1
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
7
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.