Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293043
EAN/GTIN:
     4057221248601
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 80*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
5
l:
80
k:
3,5
a:
2,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.