Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 14 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293143
EAN/GTIN:
     4057221250550
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
21
d:
14
l:
60 mm
k:
8,8
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 14
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,295*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,005*
€ 85,68595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,365*
€ 83,73435
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,565*
€ 69,69235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,095*
€ 67,94305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,205*
€ 65,69395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,375*
€ 64,70625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,295*
€ 55,09105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.