Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 35 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293179
EAN/GTIN:
     4057223486841
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
27
d:
18
l:
35
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
35 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5659*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3959*
€ 2,85112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1959*
€ 2,61312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1459*
€ 2,55362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0259*
€ 2,41082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9459*
€ 2,31562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5659*
€ 1,86342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.