Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 65 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293204
EAN/GTIN:
     4057221251212
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 65
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
30
d:
20
l:
65
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
65 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,7475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,8925*
€ 71,27208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,8825*
€ 68,88018
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,1975*
€ 57,35503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,8675*
€ 55,77233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,7375*
€ 54,42763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,9875*
€ 53,53513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,7475*
€ 44,91953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.