Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 30 x 100 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-293277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293277
EAN/GTIN:
     4057223487541
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
46
d:
30
l:
100
k:
18,7
a:
10,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
46
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
100 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,963*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,113*
€ 16,79447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,073*
€ 16,74687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,343*
€ 15,87817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,903*
€ 15,35457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,363*
€ 14,71197
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,963*
€ 11,85597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.