Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M4 HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-293599
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
293599
EAN/GTIN:
4057221942912
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 M4 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
7
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4032
... >
Sechskantmuttern, Standard
>
ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schlüsselweiten
>
ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schlüsselweiten Stahl blank, Klasse 10
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
sechskantmutter iso 4032 blank m4
,
din en iso 4032
,
din en iso 4032 m4
,
4032-4-10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0108*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6383*
€ 1,94958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3667*
€ 1,62637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen