Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293603
EAN/GTIN:
     4055248116415
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 M10 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0492*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9515*
€ 2,32229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.