Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293604
EAN/GTIN:
     4057221943056
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-12-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0753*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.