Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293610
EAN/GTIN:
     4057221943148
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 M24 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4598*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8259*
€ 4,55282
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9117*
€ 1,08492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7615*
€ 0,90619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5598*
€ 0,66616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4598*
€ 0,54716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.