Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293612
EAN/GTIN:
     4057221943209
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 M30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9417*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6175*
€ 6,68483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1175*
€ 6,08983
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,5174*
€ 1,80571
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2617*
€ 1,50142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2217*
€ 1,45382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1617*
€ 1,38242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9417*
€ 1,12062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.