Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M8 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293623
EAN/GTIN:
     4055248116446
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn M8 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
Gewicht kg per 100:
0,5
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-8-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8311*
€ 2,17901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.