Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293627
EAN/GTIN:
     4057221943407
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn M16 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
Gewicht kg per 100:
3,52
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.