Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293633
EAN/GTIN:
     4057221943551
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 tZn M16 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,6
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Gewinde-Toleranz:
6H
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2522*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5459*
€ 3,02962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.