Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 tZn M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293638
EAN/GTIN:
     4057221943674
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 tZn M30 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
23
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Gewinde-Toleranz:
6H
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-30-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,5925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,225*
€ 70,47775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,3225*
€ 64,64378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,4625*
€ 62,43038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,0725*
€ 60,77628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,3025*
€ 59,85998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,5925*
€ 50,68508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.