Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt gelb chrom., SW 16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-293644
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
293644
EAN/GTIN:
4055248116514
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galv.verz.gelb chrom.C Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
... >
Sechskantmuttern, Standard
>
ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schlüsselweiten
>
ISO 4032 Sechskantmuttern, ISO-Schlüsselweiten Stahl galv.verz.gelb chrom., Klasse 10
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
din iso 4032 m10 10.9
,
din en iso 4032
,
din en iso 4032 m10
,
4032-10-10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3141*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5141*
€ 0,61178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen