Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293651
EAN/GTIN:
     4057222141475
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn DiSP M5 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
8
m:
4,7
d:
5
e:
8,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.110 KGM
Gewinde:
M 5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
4,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2478*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.