Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M6 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293652
EAN/GTIN:
     4057222141505
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn DiSP M6 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
10
m:
5,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
Gewinde:
M 6
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-6-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2675*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.