Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M10 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293654
EAN/GTIN:
     4057222141567
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn DiSP M10 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.050 KGM
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6291*
€ 0,74863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.