Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293655
EAN/GTIN:
     4057222141598
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn DiSP M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6888*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1288*
€ 1,34327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9988*
€ 1,18857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9288*
€ 1,10527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9088*
€ 1,08147
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.