Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 galZn DiSP M20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293657
EAN/GTIN:
     4057222141659
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galZn DiSP M20 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.500 KGM
Gewinde:
M 20
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-20-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7873*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9328*
€ 4,68003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0262*
€ 2,41118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0273*
€ 1,22249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0173*
€ 1,21059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9773*
€ 1,16299
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.