Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M2,3 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293670
EAN/GTIN:
     4057221943735
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M2,3 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
4,5
m:
1,8
d:
2,3
e:
4,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
4,5
Höhe:
1,8 mm
Durchmesser:
2,3 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 blank, din en iso 4032, iso 4032 güte 6, 4032-2,3-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,86*
€ 160,4834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,39*
€ 159,9241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,57*
€ 154,1883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,64*
€ 150,7016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,64*
€ 123,3316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,15*
€ 106,0885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.