Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M3,5 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293674
EAN/GTIN:
     4057221943827
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M3,5 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
m:
2,8
d:
3,5
e:
6,58
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
6
Höhe:
2,8 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-3,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,69*
€ 223,3511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,07*
€ 216,6633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,28*
€ 206,2032
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 142,43*
€ 169,4917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,89*
€ 150,9991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.