Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293693
EAN/GTIN:
     4057223495133
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M45 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
70
m:
36
d:
45
e:
76,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 45
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m45, din en iso 4032, iso 4032 blank, 4032-45-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6007*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,9707*
€ 17,81513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9007*
€ 17,73183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2007*
€ 16,89883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,7007*
€ 16,30383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1207*
€ 15,61363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6007*
€ 12,61483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.