Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M56 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293696
EAN/GTIN:
     4057223495164
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M56 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
85
m:
45
d:
56
e:
93,56
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 56
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
85
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
56 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m56, din en iso 4032, iso 4032 blank, 4032-56-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,9175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,6085*
€ 62,60412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,1685*
€ 60,89052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,5063*
€ 45,8225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,6512*
€ 42,42493
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,7375*
€ 40,14763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,0875*
€ 39,37413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,9175*
€ 33,22183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.