Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,2 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-293701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293701
EAN/GTIN:
     4057221943902
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M1,2 KP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
m:
1
d:
1,2
e:
3,28
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 1,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
3
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-1,2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,44*
€ 58,8336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.