Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au M1,7 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-293704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293704
EAN/GTIN:
     4057221943964
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 6Au M1,7 KP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3,5
m:
1,4
d:
1,7
e:
~3,82
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 1,7
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
3,5
Höhe:
1,4 mm
Durchmesser:
1,7 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-1,7-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.