Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M6 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293715
EAN/GTIN:
     4043952465202
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi M6 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
10
m:
5,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
CuNiSi
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Schlüsselweite:
10
Höhe:
5,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,4193*
€ 0,5849*
3 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,4592*
€ 0,5992*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,4669*
€ 0,6169*
7 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,4586*
€ 0,6222*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1624*
€ 1,7218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7218*
€ 2,04894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.