Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern CuNiSi M20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293720
EAN/GTIN:
     4043952465257
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi M20 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
30
m:
18
d:
20
e:
32,95
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
CuNiSi
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Schlüsselweite:
30
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 9,4032*
€ 10,9332*
5 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 10,2882*
€ 12,5188*
3 Tage
180
25
Frei Haus
ab € 11,1882*
€ 12,8882*
8 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 11,4013*
€ 13,0913*
2 Tage
140
25
Frei Haus
ab € 11,4213*
€ 13,0913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,9332*
€ 13,01051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,7532*
€ 12,79631
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,1532*
€ 12,08231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,7832*
€ 11,64201
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,4032*
€ 11,18981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 273,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.