Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Alu M4 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293722
EAN/GTIN:
     4057221944565
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 Alu M4 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
7
m:
3,2
d:
4
e:
7,66
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Aluminium
Schlüsselweite:
7
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.