Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M42 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293746
EAN/GTIN:
     4057223495201
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6Au LH M42 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
65
m:
34
d:
42
e:
72,09
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: 4032-42-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1617*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7417*
€ 18,73262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,4317*
€ 18,36372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8317*
€ 17,64972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2317*
€ 16,93572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7817*
€ 16,40022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1617*
€ 13,28242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.