Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M48 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293748
EAN/GTIN:
     4057223495218
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6Au LH M48 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
75
m:
38
d:
48
e:
82,60
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
75
Höhe:
38 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
48 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, 4032-48-6 / 6 Au-Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,7636*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,9336*
€ 30,86098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2936*
€ 30,09938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,2336*
€ 28,83798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,2136*
€ 27,62418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6336*
€ 26,93398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,7636*
€ 22,32868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.