Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293755
EAN/GTIN:
     4057222141734
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 flZnnc 480h-L flZn M8 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.502 KGM
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,031*
€ 2,41689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6781*
€ 1,99694
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.