Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293757
EAN/GTIN:
     4057222141772
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 8 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.440 KGM
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-12-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,99*
€ 107,0881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,38*
€ 102,7922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.