Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293767
EAN/GTIN:
     4057222141987
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnnc 480h-L flZn M24 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
10,6
s:
36
m:
21,5
d:
24
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.600 KGM
Gewinde:
M 24
Normart:
ISO
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
21,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9714*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2335*
€ 6,22787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7035*
€ 5,59717
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3846*
€ 1,64767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2814*
€ 1,52487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2414*
€ 1,47727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2114*
€ 1,44157
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9714*
€ 1,15597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.