Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 M42 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293768
EAN/GTIN:
     4057223495102
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 M42 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
s:
65
m:
34
d:
42
e:
72,09
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 42
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-42-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1072*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9872*
€ 7,12477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6872*
€ 6,76777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4572*
€ 6,49407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3072*
€ 6,31557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0372*
€ 5,99427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1072*
€ 4,88757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.