Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M8 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293771
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     293771
EAN/GTIN:
     4043952465622
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 M8 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-8-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.