Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M14 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293774
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     293774
EAN/GTIN:
     4043952465653
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 M14 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
s:
21
m:
12,8
d:
14
e:
24,49
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 14
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
21
Höhe:
12,8 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m14, din en iso 4032, iso 4032 blank, 4032-14-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6738*
€ 3,18182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.