Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293775
EAN/GTIN:
     4057222142151
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 M16 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 4032-16-5 / 5 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1483*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3125*
€ 2,75188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.