Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 tzn M33 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293801
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     293801
EAN/GTIN:
     4043952465929
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 tzn M33 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
50
m:
28,7
d:
33
e:
55,37
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.000 KGM
Gewinde-Toleranz:
6H
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 33
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
28,7 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,9606*
€ 2,5934*
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 2,2164*
€ 2,9631*
5 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 2,415*
€ 3,035*
6 Tage
150
25
€ 7,99*
ab € 2,4907*
€ 3,1107*
1 Tag
105
25
€ 5,59*
ab € 2,4707*
€ 3,1107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5934*
€ 3,08615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4206*
€ 2,88051
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3406*
€ 2,78531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2106*
€ 2,63061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1606*
€ 2,57111
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9606*
€ 2,33311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.