Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galNi M3 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293843
EAN/GTIN:
     4057221944466
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 MS galNi M3 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,04
s:
5,5
m:
2,4
d:
3
e:
6,01
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Normart:
ISO
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.