Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern MS galCr M3 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293848
EAN/GTIN:
     4057221944527
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 MS galCr M3 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5,5
m:
2,4
d:
3
e:
6,01
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Normart:
ISO
Oberfläche:
verchromt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3849*
€ 1,64803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.